Skrutky
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
51504
51504.080.060
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ LUBRINOX A2 70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Lubrinox
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
60 mm
Značka
Lubrinox
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Položka č.
51504.080.060
EAN
8717077045408
UBB
500723186408
UNSPSC
31162400
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní