Skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
51504
51504.060.035
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ LUBRINOX A2 70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Lubrinox
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
35 mm
Značka
Lubrinox
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
Čísla materiálu
Položka č.
51504.060.035
EAN
8717077045255
UBB
500723184916
UNSPSC
31162400
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní