text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M16X45


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 45 mm
Značka Fabory
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 143
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
HS kód 7318159589

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 45
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Normy

ISO ≈8677/4034
BS ≈4933/3692
DIN 603/555
NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697

Čísla materiálu

Položka č. 08250.160.045
EAN 8717077066458
UBB 500645158238
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.