Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
48530
48530.040.020
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
Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M4X20
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
20 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
20
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1603
DIN
85
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
Čísla materiálu
Položka č.
48530.040.020
EAN
8715492853257
UBB
950353230960
UNSPSC
31161504
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní