text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M3X30

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 85
NEN ≈1603
ISO ≈1580

Čísla materiálu

Položka č. 48530.030.030
EAN 8715492853196
UBB 950353230390
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.