Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Skrutky do dreva
55866
55866.040.030
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
Skrutka do dreva s guľatou hlavou s krížovou drážkou DIN 7996-Z Nerezoceľ A4 4X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
30
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-603
DIN
7996 Z
NEN
2254
Čísla materiálu
Položka č.
55866.040.030
EAN
8715494272773
UBB
500571878460
UNSPSC
31161508
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní