text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva s guľatou hlavou s drážkou DIN 96 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 6X30MM

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3

technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované
Váha kusu (g) 8.123
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

Rozmery

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Normy

NEN 2251
DIN 96
NF E25-606

Čísla materiálu

Položka č. 49310.060.030
EAN 8715492858290
UBB 950350071524
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.