text.skipToContent text.skipToNavigation

Skicovací pílový kotúč Bahco 91 91-522-5P


Tieto pílové listy sú vhodné pre používanie v priamočiarych pílach AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee a podobných. So štandardizovanou dvojvačkovou stopkou (euro-stopka). Typy listov: HSS: z rýchloreznej trvanlivej ocele na pílenie väčšiny materiálov.BiM: vďaka kombinácii vysokého výkonu ocele HSS a flexibility uhlíkovej ocele sú pílové listy odolné voči zlomeniu a vhodné na pílenie všetkých druhov materiálu. CT: pílové listy so špičkami z tvrdého kovu na pílenie abrazívnych materiálov ako keramiky, vystužených plastov, mramoru, skla. HM: zuby z tvrdého kovu. Nové, progresívne delenie zubov používa náš nový, univerzálny progresívny pílový list. Jemné zuby pri stopke umožňujú pílenie tenkých materiálov, hrubé zuby smerom k špičke umožňujú pílenie hrubšieho materiálu. Toto delenie zubov umožňuje využívanie pílového listu na pílenie väčšiny materiálov. Balenie: -5P = 5 listov, balených na informačnej karte -1P = 1 pílový list, balený na informačnej karte

Položka č. S5191.000.522
Celková dĺžka (mm) 75
Vloženie nástroja T-Shank
Počet zubov na palec 14
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 75
Vloženie nástroja T-Shank
Počet zubov na palec 14
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 34
Model 91-M
Type Jigsaw Blade

Čísla materiálu

Položka č. S5191.000.522
EAN 7311518032784
UBB 400142048752
UNSPSC 27112734
Číslo materiálu výrobcu 91-522-5P
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.