text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Single open-end spanner 894 width across flats 38 mm length 299 mm black


Položka č. 3F846766
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 299
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 38
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy veľká (mm) 12.8
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 299
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 38
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy veľká (mm) 12.8
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy veľká (mm) 74
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Fabory approved vendor
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 3F846766
EAN 4054773022802
UBB 500581743555
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S4000823313
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.