text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 17 mm length 155 mm black


Numero articolo 3K534208
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 17
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa grande (mm) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 17
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa grande (mm) 6
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa grande (mm) 36
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Testato VDE No
Marchio Fabory approved vendor
Codice merceologico 82041100

Numeri di articolo

Numero articolo 3K534208
EAN 4054773022697
UBB 500581746459
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S4000823246
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.