text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolný brúsny kotúč dm200xW25x32mm 60 normálny korund


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie šité na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Položka č. T6300.009.572
Šírka 25
Výška 25
Priemer 200
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 200
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 25
Výška 25
Priemer 200
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 200
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1668
HS kód 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie šité na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. T6300.009.572
EAN 9003170095723
UBB 500504513309
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 9572
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.