Stanice a perá
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Spájkovanie
Stanice a perá
S9919.412.001
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
SIEV BUTAJET SOLDEERSET 30-125W
Pridať do katalógu
Položka č.
S9919.412.001
Hmotnosť
590
Menovitý výkon (W)
125
Tvar spájkovacieho hrotu
V tvare dláta
Priemer spájkovacieho hrotu (mm)
2.4
Doba zahrievania (s)
15
Prevádzkový čas s plynovou náplňou (min)
210
Maximálna teplota (°C)
1300
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť
590
Menovitý výkon (W)
125
Tvar spájkovacieho hrotu
V tvare dláta
Priemer spájkovacieho hrotu (mm)
2.4
Doba zahrievania (s)
15
Prevádzkový čas s plynovou náplňou (min)
210
Maximálna teplota (°C)
1300
Zapaľovanie
Piezo
Typ spájkovacieho hrotu
Iné
Menovitý výkon (W)
30 - 100
Značka
Sievert
Váha kusu (g)
300
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S9919.412.001
EAN
7314524120018
UBB
500503752577
UNSPSC
41102401
Číslo materiálu výrobcu
412001