text.skipToContent text.skipToNavigation

SIEV BUTAJET SOLDEERSET 30-100W

Položka č. S9919.410.001
Hmotnosť 620
Menovitý výkon (W) 100
Tvar spájkovacieho hrotu V tvare dláta
Priemer spájkovacieho hrotu (mm) 2.4
Doba zahrievania (s) 15
Prevádzkový čas s plynovou náplňou (min) 120
Maximálna teplota (°C) 1300

technické údaje

Hmotnosť 620
Menovitý výkon (W) 100
Tvar spájkovacieho hrotu V tvare dláta
Priemer spájkovacieho hrotu (mm) 2.4
Doba zahrievania (s) 15
Prevádzkový čas s plynovou náplňou (min) 120
Maximálna teplota (°C) 1300
Zapaľovanie Piezo
Typ spájkovacieho hrotu Iné
Menovitý výkon (W) 30 - 100
Značka Sievert
Váha kusu (g) 300

Čísla materiálu

Položka č. S9919.410.001
EAN 7314524100010
UBB 500503752403
UNSPSC 41102401
Číslo materiálu výrobcu 410001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.