Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7K385461
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
Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M3 x 11 mm EXACT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7K385461
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
33
Priemer šachty (mm)
0.25
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
33
Priemer šachty (mm)
0.25
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Exact
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K385461
EAN
4026558059310
UBB
500583176655
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
870M3 05931