Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1B211783
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
Short machine tap DIN 352 shape B M8 x 1.25 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1B211783
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1B211783
EAN
4015448661344
UBB
500573976924
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867326