text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M5 x 0.8 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 6W988473
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6W988473
EAN 4015448661320
UBB 500582973136
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867324
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.