Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0T347592
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
Short machine tap DIN 352 shape B M12 x 1.75 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0T347592
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0T347592
EAN
4015448661368
UBB
500573868444
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867328