text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M10 x 1.5 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Položka č. 8P653751
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 8P653751
EAN 4015448661351
UBB 500583583884
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867327
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.