Plastové zásobníky
Všetky kategórie
Brands
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
Vybavenie do dielne
Skrine
Príslušenstvo k skriniam
5X287234
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
Shelf container L300xW117xH90mm blue PP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X287234
Farba
Modrá
Ochrana povrchu
Iné
S krycím vekom
Nie
Materiál
Plast
S rukoväťou
Nie
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Ochrana povrchu
Iné
S krycím vekom
Nie
Materiál
Plast
S rukoväťou
Nie
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
6
Transparentné
Nie
So zámkom
Nie
Vnútorná šírka (mm)
95
Vnútorná výška (mm)
85
Vonkajšia šírka (mm)
117
Vonkajšia výška (mm)
90
Vonkajšia hĺbka (mm)
300
Vnútorná hĺbka (mm)
258
Značka
Fabory approved vendor
Type
MRK 3109
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X287234
EAN
4054773015705
UBB
500582627963
UNSPSC
48102100
Číslo materiálu výrobcu
31001184