Guľové podložky
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
82032AMF
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
Sférická a kužeľová podložka DIN 6319 C 82032
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
82032AMF
Vnútorný priemer (mm)
23.2
Vhodný pre veľkosť skrutky (metrická)
20
Váha kusu (g)
94
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vnútorný priemer (mm)
23.2
Vhodný pre veľkosť skrutky (metrická)
20
Váha kusu (g)
94
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6319-C
Čísla materiálu
Položka č.
82032AMF
EAN
4020772082031
UBB
500617923189
UNSPSC
31161801
Číslo materiálu výrobcu
82032
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní