Sady na rezanie závitov
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
Rezanie závitov
Sady na rezanie závitov
0X007861
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
Set of hand taps DIN 2181 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H) 2-part PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0X007861
Počet častí
2
Priemer (mm)
9-9
Veľkosť závitu (metrický)
10-10
Značka
Promat
HS kód
82074010
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet častí
2
Priemer (mm)
9-9
Veľkosť závitu (metrický)
10-10
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0X007861
EAN
4015448675259
UBB
500573905568
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867059