text.skipToContent text.skipToNavigation

Servisná taška na náradie Knipex Polyester Black/Red 320 x 200 x 340mm


Taška na náradie Service Dokonalá kombinácia tašky na notebook a tašky na náradie. S celkovo 47 možnosťami vkladania. max. užitočné zaťaženie: 12 kg. Objem: 25 l. Vnútorné vrecko s podšívkou na notebook (max. 19) a dokumenty DIN A4, tiež s priehradkou na zips DIN A4. Predné vrecko rozkladané pod uhlom 90° s 8 vreckami na náradie a jedným malým vnútorným vreckom. Zadná strana predného vrecka s 5 vreckami na náradie a 3 vreckami na perá. 1 odnímateľná doska na náradie s 8 vreckami na náradie na prednej strane a 2 radmi elastických popruhov na zadnej strane. Dno chránené proti striekajúcej vode. Nastaviteľný ramenný pás s rýchloupínacím uzáverom. S dvoma pútkami na prenášanie. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 440 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 180 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 320 mm

Položka č. 2I852910
Farba čierna
Šírka 320
Dizajn Bag
Výška 340
Hĺbka 200
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 320
Dizajn Bag
Výška 340
Hĺbka 200
Trieda kvality Polyester (PET)
Materiál Tkanina
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Áno
Signálne červená Nie
So zámkom Nie
Odnímateľný zásobník Áno
Celkový počet priehradiek 1
S penou Nie
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie
Značka Knipex
HS kód 42021250

Popis

Taška na náradie Service Dokonalá kombinácia tašky na notebook a tašky na náradie. S celkovo 47 možnosťami vkladania. max. užitočné zaťaženie: 12 kg. Objem: 25 l. Vnútorné vrecko s podšívkou na notebook (max. 19) a dokumenty DIN A4, tiež s priehradkou na zips DIN A4. Predné vrecko rozkladané pod uhlom 90° s 8 vreckami na náradie a jedným malým vnútorným vreckom. Zadná strana predného vrecka s 5 vreckami na náradie a 3 vreckami na perá. 1 odnímateľná doska na náradie s 8 vreckami na náradie na prednej strane a 2 radmi elastických popruhov na zadnej strane. Dno chránené proti striekajúcej vode. Nastaviteľný ramenný pás s rýchloupínacím uzáverom. S dvoma pútkami na prenášanie. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 440 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 180 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 320 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2I852910
EAN 4003773074472
UBB 500641796957
UNSPSC 24111507
Číslo materiálu výrobcu 00 21 10 LE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.