Plastové zásobníky
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
Vybavenie do dielne
Skrine
Príslušenstvo k skriniam
2A481383
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP green LA-KA-PE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2A481383
Farba
Zelená
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
0.25
S krycím vekom
Nie
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Zelená
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
0.25
S krycím vekom
Nie
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
0.5
Transparentné
Nie
So zámkom
Nie
Vnútorná šírka (mm)
85
Vnútorná výška (mm)
43
Vonkajšia šírka (mm)
102
Vonkajšia výška (mm)
50
Vonkajšia hĺbka (mm)
90
Vnútorná hĺbka (mm)
70
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-5-GRUN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A481383
EAN
4031022006721
UBB
500581311403
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
9000449437