Plastové zásobníky
Všetky kategórie
Brands
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
Vybavenie do dielne
Skrine
Príslušenstvo k skriniam
2A487003
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP grey LA-KA-PE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2A487003
Farba
Sivá
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
16.5
S krycím vekom
Nie
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Sivá
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
16.5
S krycím vekom
Nie
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
40
Transparentné
Nie
So zámkom
Nie
Vnútorná šírka (mm)
273
Vnútorná výška (mm)
135
Vonkajšia šírka (mm)
315
Vonkajšia výška (mm)
150
Vonkajšia hĺbka (mm)
500
Vnútorná hĺbka (mm)
432
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRAU
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A487003
EAN
4031022003072
UBB
500581311734
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
9000449409