Plastové zásobníky
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
Vybavenie do dielne
Skrine
Príslušenstvo k skriniam
8Q430616
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP blue LA-KA-PE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Q430616
Farba
Modrá
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
16.5
S krycím vekom
Nie
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
16.5
S krycím vekom
Nie
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
40
Transparentné
Nie
So zámkom
Nie
Vnútorná šírka (mm)
273
Vnútorná výška (mm)
135
Vonkajšia šírka (mm)
315
Vonkajšia výška (mm)
150
Vonkajšia hĺbka (mm)
500
Vnútorná hĺbka (mm)
432
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-1C-BLAU
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q430616
EAN
4031022003041
UBB
500583572739
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
9000449406