text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Samorezná skrutka Phillips so zápustnou hlavou s krížovou drážkou a čapíkom DIN 7982 C-H Nerezoceľ A2 ST4,2X38MM

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2

technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 38 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Info
  • Tooling available on request.

Rozmery

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.4
k (max.) 2.5
L (mm) 38
Čís. krížovej drážky 2
P 1.4

Normy

DIN 7982 CH

Čísla materiálu

Položka č. 51594.042.038
EAN 8715492298928
UBB 950352552646
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.