Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou a čípkom
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou a čípkom
51594
51594.035.032
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
SECURITY Samorezná skrutka Phillips so zápustnou hlavou s krížovou drážkou a čapíkom DIN 7982 C-H Nerezoceľ A2 ST3,5X32MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
32 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Tooling available on request.
Rozmery
D (mm)
3.5
dk (max.)
7.1
k (max.)
2.1
L (mm)
32
Čís. krížovej drážky
2
P
1.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7982 CH
Čísla materiálu
Položka č.
51594.035.032
EAN
8715492298867
UBB
950352552075
UNSPSC
31161507
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní