text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Samorezná skrutka Phillips so zápustnou hlavou s krížovou drážkou a čapíkom DIN 7982 C-H Nerezoceľ A2 ST3,5X13MM

Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit

technické údaje

Dĺžka 13 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Info
  • Tooling available on request.

Rozmery

D (mm) 3.5
dk (max.) 7.1
k (max.) 2.1
L (mm) 13
Čís. krížovej drážky 2
P 1.3

Normy

DIN 7982 CH

Čísla materiálu

Položka č. 51594.035.013
EAN 8715492298836
UBB 950352551739
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.