Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Raised countersunk machine screw with 2 holes
51569
51569.035.050
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
SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Nerezoceľ A2 M3,5X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
2 Otvory
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3.5
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
2 Otvory
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Tooling available on request.
This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
Rozmery
d-D
M3.5
dk (max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
50
No. drive
TH4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51569.035.050
EAN
8712423035157
UBB
500662893691
UNSPSC
31161504
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní