text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Nerezoceľ A2 M3,5X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky 2 Otvory
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3.5
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky 2 Otvory
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Tooling available on request.
  • This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.

Rozmery

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 12
No. drive TH4

Čísla materiálu

Položka č. 51569.035.012
EAN 8712423035119
UBB 500662893287
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.