text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc ST4,8X50MM


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Samorezný závit
Info
  • Tooling available on request

Rozmery

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 3.55
L (mm) 50
L1 ≈ 8

Čísla materiálu

Položka č. 51570.048.050
EAN 8712423035232
UBB 500662894434
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.