Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
51570
51570.042.025
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
SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc ST4,2X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Samorezný závit
Info
Tooling available on request
Rozmery
D (mm)
4.2
dk (max.)
8.2
k (max.)
3.05
L (mm)
25
L1 ≈
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51570.042.025
EAN
8712423035188
UBB
500662893931
UNSPSC
31161507
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní