Countersunk selfdrilling screw with Torx and pin
Všetky kategórie
Brands
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Countersunk selfdrilling screw with Torx and pin
51571
51571.048.050
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head self drilling screw with pin Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc ST4,8X50MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Samorezný závit
Info
Tooling available on request
Rozmery
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
3.2
L (mm)
50
L1 ≈
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51571.048.050
EAN
8712423035348
UBB
500662895597
UNSPSC
31161507
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní