text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

SECURITY Hexalobular socket countersunk head barrel nut with pin Nerezoceľ A2 M6X16


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.85
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozmery

b 7
d-D M6
d1 8
dk (max.) 12
L (mm) 16

Čísla materiálu

Položka č. 51211.060.016
EAN 8712423035010
UBB 500662892297
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.