text.skipToContent text.skipToNavigation

SAND RUČ.PÍLA,DR. PC-9-9/17-PS


Ručná píla s dvojitým ostrím na presné priečne a uhlové rezanie. Na rezanie s tenkým listom (0,5 mm), ktorý vytvára minimálny odrez (0,75 mm) a preto je potreba menej sily. Extra jemné kalené zuby na jednej strane listu umožňujú perfektný jemný, priečny rez aj rez pod uhlom do dreva ale aj napr. plastových rúrok. Na druhej strane listu je hrubé progresívne ozubenie pre rýchle raznie podzdĺž vlákien dreva. Ohybnosť listu umožňuje robiť kvalitné rezy aj v blízkosti iných predmentov. 2-zložková plastnová rukoväť zabezpečuje pohodlné a bezpečné uchopenie. PC-9-9/17-PS-B = náhradný list.

Položka č. S5202.004.240
Dizajn Čepeľová píla
Dĺžka pílového listu (mm) 240
Počet zubov na palec 8
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Čepeľová píla
Dĺžka pílového listu (mm) 240
Počet zubov na palec 8
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre drevo Áno
Pílový kotúč Dvojstranný
Značka BAHCO
Model ProfCut

Čísla materiálu

Položka č. S5202.004.240
EAN 7311518285586
UBB 500504039271
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu PC-9-9/17-PS
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.