text.skipToContent text.skipToNavigation

SAND RUČ.PÍLA,DR. PC-12-14-PS


Univerzálna stolárska ručná píla na presné priečne a uhlové rezanie. Na rezanie s tenkým listom (0,6 mm), ktorý vytvára minimálny odrez (0,9 mm) a preto je potreba menej sily. Trojhranné kalené JT ozubenie. Ohybnosť listu umožňuje robiť kvalitné rezy aj v blízkosti iných predmentov. 2-zložková plastnová rukoväť zabezpečuje pohodlné a bezpečné uchopenie. PC-12-14-PS-B = náhradný list.

Položka č. S5202.010.305
Dizajn Čepeľová píla
Dĺžka pílového listu (mm) 305
Počet zubov na palec 14
Vhodné pre drevo Áno
Značka Bahco
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Čepeľová píla
Dĺžka pílového listu (mm) 305
Počet zubov na palec 14
Vhodné pre drevo Áno
Značka Bahco
Model ProfCut
Type Pull Saw

Popis

With extremely thin blade and extra-fine serration. Hardest tooth tips. Triple ground. Guarantees a perfect fine cut in wood. 2-component handle

Čísla materiálu

Položka č. S5202.010.305
EAN 7311518285562
UBB 500504039685
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu PC-12-14-PS
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.