text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou DIN 985 Nerezocel Lubrinox A2 M8


Položka č.
Priemer
Značka Lubrinox
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Značka Lubrinox
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info Spojovacie prvky LUBRINOX® z nehrdzavejúcej ocele sú navrhnuté tak, aby zabraňovali zadieraniu (zváraniu za studena) závitov skrutiek

Rozmery

h 8
P 1.25
s 13

Popis

Upevňovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele Lubrinox® sú navrhnuté tak, aby zabránili galovaniu (studené zváranie) skrutkových závitov, čo je známy a problematický jav pri použití normálnych spojovacích prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Prečo si vybrať Lubrinox® - Zabraňuje studenému zvareniu vnútorných a vonkajších závitov skrutiek - pripravené na použitie, nie je potrebné ručne aplikovať mastnotu - ušetrí v priemere 25 sekúnd času inštalácie na skrutku - FDA schválené, bezpečné použitie v potravinárskom priemysle - Vysoko kvalitný, čistý vzhľad nehrdzavejúcej ocele - Funguje dobre aj so zaisťovačom závitov, ako je Loctite® - Najlepší výsledok dosiahnete používaním skrutiek Lubrinox a matíc Lubrinox

Normy

NF E25-412
DIN 985

Čísla materiálu

Položka č. 51745.080.001
EAN 8715494021548
UBB 500719055799
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.