text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, druh NM/NE, UNF ASME B18.16.6 Oceľ Pozinkované Gr.N2 1-12G


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda Gr.N2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 1 Inch-12G
Značka Fabory
Trieda Gr.N2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 12
Váha kusu (g) 115.65
Info
  • V závislosti na dostupnosti se mohou rozměry lišit.
  • Není-li v objednávce uveden UNF 1 palcový-12, dodáváme typ se 14 závity na palec (UNS).

Rozmery

A 1.44
C 1.078

Normy

ASME B18.16.6

Čísla materiálu

Položka č. 12370.255.001
EAN 8715492578136
UBB 950355541612
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.