text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8/10 M16 - CL.10


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 8/10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Trieda 8/10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 26.7
HS kód 7318166090

Rozmery

d-D M16
dc 31
m 11.2
P 2
s 22

Čísla materiálu

Položka č. 01155.160.001
EAN 8715494147538
UBB 500571176600
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.