text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica celokovová DIN 980V Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10 M18


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M18
Značka Fabory
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 44.9
HS kód 7318166090

Rozmery

h (max.) 18
P 2.5
s 27

Normy

ISO 7042
NF E25-410
BS 4929-1
DIN 980-V
NEN 2452

Čísla materiálu

Položka č. 12911.180.001
EAN 8717077021440
UBB 500718200263
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.