text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
51335
51335.048.038
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou DIN 7504 O-H Nerezoceľ A2 ST4,8X38MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
38 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Max. dĺžka svorky KL = L - L
1
.
Rozmery
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
38
L1 ≈
8
Čís. krížovej drážky
2
P
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7504-O H
ISO
15482 H
Čísla materiálu
Položka č.
51335.048.038
EAN
8715494103879
UBB
500571852200
UNSPSC
31161507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní