text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7983 C-Z Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST4,2X16MM

technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 1.53
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

D (mm) 4.2
dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
L (mm) 16
Čís. krížovej drážky 2
P 1.4

Normy

NF E25-657 C
DIN 7983 CZ
ISO 7051 CZ

Čísla materiálu

Položka č. 26452.042.016
EAN 8715492656674
UBB 950352439224
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.