text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7504 M-H Oceľ Pozinkované ST4,8X38MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 38 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Info
  • Max. dĺžka svorky KL = L - L1.

    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
L1 ≈ 8
Čís. krížovej drážky 2
P 1.6

Normy

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Čísla materiálu

Položka č. 31825.048.038
EAN 8717077074569
UBB 500645277947
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.