Samorezné skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
26100
26100.022.004
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
Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou, bez hrotu DIN 7971 F Oceľ Poniklované ST2,2X4,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.2 mm
Dĺžka
4.5 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Samorezný závit
Váha kusu (g)
0.17
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.bez hrotu
Rozmery
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.35
L (mm)
4.5
n
0.6
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-663 F
BS
4174
ISO
1481 F
DIN
7971 F
Čísla materiálu
Položka č.
26100.022.004
EAN
8715492652577
UBB
950352061762
UNSPSC
31161507
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní