text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s šesťhrannou hlavou a nákružkom DIN 7504 K Oceľ Pozinkované ST6,3X32MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 6.3 mm
Dĺžka 32 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Info
  • Max. dĺžka svorky KL = L - L1.

    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (max.) 6.45
L (mm) 32
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Normy

ISO 15480
DIN 7504-K

Čísla materiálu

Položka č. 31815.063.032
EAN 8715493855946
UBB 950352979773
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.