text.skipToContent text.skipToNavigation

Samonastaviteľné odizolovacie kliešte Knipex 200 mm (samoobslužná karta/blister)


Pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s umělohmotnou nebo gumovou izolací. Automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů – tím nedochází k žádnému poškozování vodičů. Hloubka řezu nastavitelná pro různé izolační materiály. S kleštěmi na štípání měděných a hliníkových vodičů s více dráty do 10 mm² nebo jedním drátem do 6,0 mm². Mechanika s lehkým chodem. Nože a plastové upínací čelisti lehce vyměnitelné. Nepatrná hmotnost. Těleso: plast, vyztužen optickými vlákny. Nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji. Pro tenké páskové vodiče do šířky 10,0 mm v jedné pracovní operaci.

Položka č. K1012.040.201
Izolácia Áno
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Nastaviteľná hĺbka zárezu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Nastaviteľná hĺbka zárezu Áno
Nastaviteľná dĺžka pásu Áno
Priemer rozsahu pásu (mm) 0.03 - 10
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.03 - 10
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Samonastavovací Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Čísla materiálu

Položka č. K1012.040.201
EAN 4003773029823
UBB 500500404552
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 12 40 200 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.