Vzduchové spojky
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
7Z431418
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
Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 1/4 13.16 mm E
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Z431418
Tvar
Priama spojka
Materiál
Iné
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.4
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
So samozatváracím ventilom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Priama spojka
Materiál
Iné
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.4
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
So samozatváracím ventilom
Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/4 palca
Značka
EWO
Model
OK
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z431418
EAN
4030875149456
UBB
500583354286
UNSPSC
26111902
Číslo materiálu výrobcu
411.401