text.skipToContent text.skipToNavigation

Sady bitov Wera 897/4 IMPAKTOR


Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 kusov 1x 897/4 IMP Impaktor držiak s poistným krúžkom a magnetom: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm

Položka č. 8V240701
Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 7
Počet bitov PZ (krížová hlava) 7
Počet bitov Torx 11
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 7
Počet bitov PZ (krížová hlava) 7
Počet bitov Torx 11
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 29
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 4
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 897/4
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 kusov 1x 897/4 IMP Impaktor držiak s poistným krúžkom a magnetom: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bity: Držiak Impaktor s pridržiavacím krúžkom a magnetom, 29 bitov Impaktor: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach vďaka najlepšiemu možnému využitiu vlastností materiálu a optimalizovanej geometrii, obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými skrutkovačmi, držiak s krúžkovým magnetom na jednoduché uchytenie aj dlhších a ťažších skrutiek, ideálny na prácu nad hlavou. Hrubý diamantový povlak bitov znižuje riziko vykĺznutia z hlavy skrutky vďaka zvýšenému treciemu odporu.

Čísla materiálu

Položka č. 8V240701
EAN 4013288203946
UBB 500711324631
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05057697001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.