Posuvné kladivové zariadenie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Posuvné kladivové zariadenie
0Q374782
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
Sada závitových adaptérov Gedore 1.81/K-1 v plastovom kufríku 7-dielna
Pridať do katalógu
Položka č.
0Q374782
Typ príslušenstva/komponentov
Závitová vložka
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Gedore
Depth (mm)
1036
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ príslušenstva/komponentov
Závitová vložka
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Gedore
Depth (mm)
1036
Výška (mm)
85
Weight (g)
1000
Model
1.81/K-1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
č. 1.81/K-1: S posuvným kladivom 1.35/1, tyčou 230 mm a hmotnosťou úderu 200 g, č. 1.81/K-12: S posuvným kladivom 1.35/1A, tyčou 230 mm a hmotnosťou úderu 700 g, adaptér M14x1,5, V robustnom plastovom puzdre, 275 x 229 x 83 mm, V robustnom plastovom puzdre, 275 x 229 x 83 mm
Čísla materiálu
Položka č.
0Q374782
EAN
4036976121551
UBB
500642706278
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1936549