text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada záhlbníkov Wera 846 / 8 8-dielna veľkosť 6,3-20,5 mm 90 stupňov HSS plastová škatuľa


846/8 Sada 3-drážkových zápustných bitov, 8 kusov 1x 816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: Sada zápustných bitov: 1/4", x 50 mm 6x 846 3-drážkové zápustné bity: 6,30x31 mm, 8,30x31 mm, 10,40x34 mm, 12,40x35 mm, 16,50x40 mm, 20,50x41 mm8-dielna sada zápustných bitov v s

Položka č. 2T423146
Balenie Plastová krabica
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 8
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 6
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Počet záhlbníkov 8
Značka Wera
Model 846/8

Popis

846/8 Sada 3-drážkových zápustných bitov, 8 kusov 1x 816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: Sada zápustných bitov: 1/4", x 50 mm 6x 846 3-drážkové zápustné bity: 6,30x31 mm, 8,30x31 mm, 10,40x34 mm, 12,40x35 mm, 16,50x40 mm, 20,50x41 mm8-dielna sada zápustných bitov v stabilnej plastovej škatuľke na odihľovanie, zrážanie a zahlbovanie. Jemne vyladená pružnosť materiálu zaisťuje veľkú odolnosť. Dokonalý odvod triesky a nízke riziko naklonenia zabezpečujú príjemnú prácu. Rezná časť podľa DIN 335-C, 90° s 3 frézami. Vysokokvalitný ergonomický držiak bitov vybavený magnetom. Rýchloupínacie skľučovadlo Rapidaptor zabezpečuje rýchlu výmenu bitov bez použitia dodatočného náradia. Šesťhran , vhodný pre držiaky so záberom podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2T423146
EAN 4013288111678
UBB 500643632408
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 05104650001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.